イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
回転グリップ RGPA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12695614
品番
RGPA40
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
質量(g)
25
使用温度範囲(℃)
-20〜90
ねじ寸法
M6×1
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
材質(シャンク)
SUM22L 亜鉛メッキ