イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
回転グリップ RGPA
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12695639
品番
RGPA80
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
質量(g)
79
使用温度範囲(℃)
-20〜90
ねじ寸法
M10×1.25
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
材質(シャンク)
SUM22L 亜鉛メッキ