回転グリップ RGPA

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12695648 品番 RGPA90
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。

質量(g)90 使用温度範囲(℃)-20〜90 ねじ寸法M10×1.5 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック 材質(シャンク)SUM22L 亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする