イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
丸リム型エンプラハンドル車 RP-ER
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(インサート)
FC材、リン酸塩皮膜
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン/ブラック
材質(握り)
ポリアミド、ブラック
注文コード
12695700
品番
RP250ER
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
1070
種類
朝顔
材質(インサート)
FC材、リン酸塩皮膜
材質(ハンドル車)
ポリプロピレン/ブラック
材質(握り)
ポリアミド、ブラック