三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
丸内キャップ(樹脂ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
9.7
注文コード
12695718
品番
PMC10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
この商品は
寸法D
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
寸法H(mm)
11
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
9.7
適合パイプ
Φ10