三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプフレーム用部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の パイプジョイントシステムパーツ
丸内キャップ(樹脂ブラック)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12695727
品番
PMC12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥488
販売価格(税別)
¥
444
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法H(mm)
11.5
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
11.7
適合パイプ
Φ12