指示板・スケール ES2N

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12695815 品番 ES2N-U100100
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工) 質量(g)3.2 タイプスケール 穴径(Φmm)3.5 測定範囲(mm)200 穴ピッチ(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする