指示板・スケール ES2N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12695824 品番 ES2N-U5050
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
材質(本体)アルミ(A1050P)、目盛り彫り込み(エッチング加工) 質量(g)4.7 タイプスケール 穴径(Φmm)3.5 測定範囲(mm)100 穴ピッチ(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする