画像準備中

標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12697529 品番 SC-N1-AC100V
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
仕様2ヒートエレメントサーマルリレー付 種類電磁接触器 接点構成双接点 フレームN1形 動作方式非可逆式 リセット方式手動 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×96 補助接点2a2b 機械的耐久性1000万回 電気的耐久性200万回(AC-3)、3万回(AC-4)、50万回(AC-1) 定格通電電流(A)50 ケースの有無ケースカバーなし 定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)5.5、(380-440V)11 定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200-240V)26・(380-440V)25 定格使用電流(A) 抵抗負荷(AC-1)(200-240V)50、(380-440V)50 操作方式交流操作形 定格使用電圧(V)AC100 端子カバーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする