TWH4-10M 1/2ツインホース 東洋アルチタイト 12697678 TWH4-10M 1/2ツインホース 東洋アルチタイト 12697678

1/2ツインホース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 12697678 品番 TWH4-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

熱可塑性エラストマーを使用しておりますので耐熱性、耐水性、耐塩素水性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。
接続部品:1タケノコ部品セット 1/2ホース部品セット(S)TWH4-SS、(S2)TWH4-SS2、(L)TWH4-SL

用途風呂追い焚き配管専用 形状ツイン 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0〜70 呼び径1/2 内径×外径(Φmm)13×23 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.3(3)以下 補強層ポリエステルフィラメント 材質(内層)PVC系TPE 材質(外層)PVC系TPE
注意
※最小曲げ半径は1/2ツインホース、TAバスホース・イーグルホースUがR120、スマートホース、スリムホースはR100です。
※風呂追い焚き配管専用になります。
※一般の給水給湯配管及び、エコキュートの貯蔵タンクとヒートポンプユニット間の配管には使用できません。
※埋設工事には楕円CD管をご使用下さい。
※継手は必ずメーカーのホース部品セットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする