東洋アルチタイト
東洋アルチタイトの 水廻り部材
東洋アルチタイトの 浴室用品
東洋アルチタイトの 一口循環接続
CD管両サドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
12698229
品番
LST-30P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法H(mm)
40
寸法L1(mm)
80
寸法D(Φmm)
36.5
寸法L2(mm)
25
寸法P(mm)
65
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません