東洋アルチタイト
東洋アルチタイトの 水廻り部材
東洋アルチタイトの 浴室用品
東洋アルチタイトの 一口循環接続
Uパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
厚さ(mm)
4
注文コード
12698518
品番
H66-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
浴槽穴はΦ52。鉄板、イモノホーロー浴槽等の穴あけ後、サビ防止にUパッキンをご使用下さい。
材質
EPDM
厚さ(mm)
4
内径(Φmm)
48
外径(Φmm)
68
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません