東洋アルチタイト
東洋アルチタイトの 水廻り部材
東洋アルチタイトの 浴室用品
東洋アルチタイトの 一口循環接続
スマートホース10A 20m
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
12699769
品番
TSH10A-20MW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
Φ10架橋ポリエチレン管、ポリブテン管と同内径です。内径が細い為、開口面積も小さく、すっきり施工出来ます。細く、軽く、柔軟性があり作業、運搬時ラクラク施工です。
用途
風呂追い焚き配管専用
形状
ツイン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
0〜80
呼び径
10A
内径×外径(Φmm)
10×16
最小曲げ半径(mm)
100
使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
0.3(3)以下
補強層
合成繊維(ポリエステル)
材質(内層)
PVC
材質(外層)
PVC
注意
※最小曲げ半径は1/2ツインホース、TAバスホース・イーグルホースUがR120、スマートホース、スリムホースはR100です。
※風呂追い焚き配管専用になります。
※一般の給水給湯配管及び、エコキュートの貯蔵タンクとヒートポンプユニット間の配管には使用できません。
※埋設工事には楕円CD管をご使用下さい。
※継手は必ずメーカーのホース部品セットをご使用ください。