東洋アルチタイト
東洋アルチタイトの 水廻り部材
東洋アルチタイトの 浴室用品
東洋アルチタイトの 一口循環接続
ツバ大座金
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
穴径(Φmm)
浴槽:50〜90
注文コード
12699866
品番
H65-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけで表面が欠けた時、または大きな穴をあけたときに使用します。
セット内容
ツバ大座金×2 座金パッキン×2
穴径(Φmm)
浴槽:50〜90
寸法(Φmm)
120
材質(パッキング)
座金:EPDM
材質(座金)
ツバ大:SUS304
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません