東洋アルチタイト
東洋アルチタイトの 水廻り部材
東洋アルチタイトの 浴室用品
東洋アルチタイトの 一口循環接続
バスキャップ(外締)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12699918
品番
H61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
用途
不要になった穴を塞ぐときにご使用下さい。
厚さ(mm)
浴槽:10まで
材質(本体)
黄銅
穴径(Φmm)
浴槽:48〜52
材質(カバー)
SUS304