A112-600 ビックカンY型 東洋アルチタイト 12699988 A112-600 ビックカンY型 東洋アルチタイト 12699988

ビックカンY型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12699988 品番A112-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

湯止めカバーワンタッチ式。湯止めカバーは簡単に付け外しできます。

材質頭部、パイプ:SUS304 厚さ(mm)浴槽:20まで 穴径(Φmm)50 寸法(Φ×mm)45×600

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする