東洋アルチタイト
東洋アルチタイトの 水廻り部材
東洋アルチタイトの 浴室用品
東洋アルチタイトの 一口循環接続
ビックカンY型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12699997
品番
A112-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
湯止めカバーワンタッチ式。湯止めカバーは簡単に付け外しできます。
材質
頭部、パイプ:SUS304
厚さ(mm)
浴槽:20まで
穴径(Φmm)
50
寸法(Φ×mm)
45×400