曜日別特売
CB1-20M-S 逆止弁付ボールバルブ CB1型 R×G 東洋アルチタイト 12700654

 

CB1-20M-S 逆止弁付ボールバルブ CB1型 R×G 東洋アルチタイト 12700654
CB1-20M-S 逆止弁付ボールバルブ CB1型 R×G 東洋アルチタイト 12700654

逆止弁付ボールバルブ CB1型 R×G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個注文コード12700654品番CB1-20M-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

逆止弁内蔵の一体型のため、配管スペースが逆止弁とバルブを別に取り付けるのに比べて、約 1/3以下で納まります。 薄型給湯器への配管作業が容易です。 呼び系3/4(20)用の専用逆止弁内蔵で流量が大幅 UP! ハンドルは長さ調整式なので1個でショートハンドル・ロングハンドルに対応できます。

ねじIN側:R3/4、OUT側:G3/4バルブ種類ボールバルブ
注意
※逆止弁付ボールバルブは給水用です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする