東洋アルチタイト
東洋アルチタイトの 継手・パイプ
東洋アルチタイトの 継手・パイプ関連商品
東洋アルチタイトの 配管保護材
防火キット(防火区画貫通部材)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
12701196
品番
FPK-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
配管にはめ込むだけで施工ができるワンタッチ装着。配管に装着後、簡単にスライド出来るため防火キットの位置調整が容易にできます。
用途
工具/防火キット/バンド
寸法D1(Φmm)
39
寸法D2(Φmm)
38.6
適合配管径(Φmm)
37〜46.5
寸法D3(Φmm)
34
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません