※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

折りたたみ用格納箱-S 強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱 ORIRO 12701257 折りたたみ用格納箱-S 強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱 ORIRO 12701257 折りたたみ用格納箱-S 強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱 ORIRO 12701257 折りたたみ用格納箱-S 強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱 ORIRO 12701257

強力折たたみ式避難はしご用 樹脂製格納箱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12701257 品番 折りたたみ用格納箱-S
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

樹脂製の避難はしご保管用ボックス、折りたたみ式避難はしご用の格納箱です。
はしごを使わないときに収納しておく専用の箱です。
スチール製の格納箱に比べて軽量で扱いやすく、角が丸くなっているので安全面にも配慮しております。お子様のいたずら防止ロック付き仕様です。

用途室内用の避難はしごの収納に 仕様室内用 材質樹脂 質量(kg)1.78 サイズS 高さ(mm)447 奥行(mm)270 横幅(mm)458 対応折りたたみ式の4型・5型用、OA41〜73
注意
※樹脂製格納箱は室内専用になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする