暗電流クランプメーター

(1件のレビュー)
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 校正証明書付き 注文コード12701467 品番Sk-7831(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品は校正証明書・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

直流4000mAレンジを搭載。クランプするだけで暗電流を計測
パワーオンイニシャライズ
新開発コア構造で、外部ノイズの影響を受けにくい
数値のふらつきを抑制する内部処理を行うため測定値が読み取りやすい
小型ヘッドで使い易い

電源1.5V R6P(単3)電池2本 クランプ径(Φmm)Φ20mm 質量(g)230 付属品1011キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203×61×30 消費電力約78mW 表示4000カウント 文字高(mm)12 機能偏差測定、パワーオンイニシャライズ、オートパワーオフ、ディスプレイホールド 電池寿命(時間)約60(アルカリ電池使用) 直流電流(A)5m〜200 被測定導体径Φ20mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)61×203×30 校正証明書付き
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76096964
2022-12-22
用途:
車の充電・暗電流の測定
株式会社 矢口モータース 様

いままで複数の1万円前後のテスターを購入しましたが、どれもデジタル数字が大きくぶれていて測定できませんでしたが、この商品はシンプレで電流測定に特化していて最高です。
スイッチオンでゼロ調整が自動でセットされます
バッテリーターミナルを外さずに正確に測定できます。満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする