曜日別特売
205/45R19 91Y XL ハイパフォーマンスタイヤ NT555G2 NITTO 12703015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパフォーマンスタイヤ NT555G2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
リム径(inch)19
タイヤ幅(mm)205
偏平率(%)45
タイヤサイズ205/45R19 91Y XL
205/45R19 91Y XL
245/35R22 97Y XL
265/40R22 106Y XL
235/30R20 88Y XL
275/30R20 97Y XL
225/35R20 90W XL
235/35R20 92Y XL
245/35R20 95Y XL
255/35R20 97Y XL
275/35R20 102Y XL
245/40R20 99Y XL
265/30R19 93Y XL
275/30R19 96Y XL
215/35R19 85YL XL
225/35R19 88Y XL
235/35R19 91Y XL
245/35R19 93Y XL
275/35R19 100Y XL
245/40R19 98Y XL
225/45R19 96Y XL
245/45R19 102Y XL
215/35R18 84W XL
265/35R18 97Y XL
205/40R18 86W XL
215/40R18 89W XL
225/40R18 92Y XL
235/40R18 95Y XL
245/40R18 97Y XL
215/45R18 93Y XL
225/45R18 95Y XL
245/45R18 100Y XL
235/50R18 101Y XL
215/45R17 91W XL
225/45R17 94W XL
235/45R17 97W XL
245/45R17 99W XL
215/50R17 95W XL
内容量1本注文コード12703015品番205/45R19 91Y XL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

東洋ゴムの関連会社としてニット―ジャパンがリリースする「NITTO」ブランド。
NT555G2は長らく人気を博したNT555に代わる新世代のUltra High PerformanceタイヤとしてNT555のエッセンスを継承し
洗練されたアグレッシブなトレッドパターンデザインと スタイリッシュなサイドウォールデザインをもち、NT555から操縦安定性とウェットブレーキング性能を向上し
世代を問わないタイヤとしてハイエンドカーオーナーを魅了します。

タイヤサイズ205/45R19 91Y XL本数1本タイヤ幅(mm)205リム径(inch)19偏平率(%)45

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする