大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(3個)
長さ(mm)
10
注文コード
12703078
品番
1.4X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
10
寸法t(mm)
0.6
寸法r(mm)
0.1
寸法e(mm)
1.5
寸法b(mm)
14
寸法s(mm)
1.3
寸法k(mm)
1.4
寸法da(mm)
1.8
寸法v(mm)
0.14
ピッチP(mm)
0.3
寸法dk(mm)
2.6
寸法ds(mm)
1.4
ねじの呼びd
M1.4