大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ステンCAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
長さ(mm)
3
注文コード
12703087
品番
1.4X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
315
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
3
寸法t(mm)
0.6
寸法r(mm)
0.1
寸法e(mm)
1.5
寸法b(mm)
14
寸法s(mm)
1.3
寸法k(mm)
1.4
寸法da(mm)
1.8
寸法v(mm)
0.14
ピッチP(mm)
0.3
寸法dk(mm)
2.6
寸法ds(mm)
1.4
ねじの呼びd
M1.4