1.4X4 ステンCAP 大阪魂 12703096 1.4X4 ステンCAP 大阪魂 12703096

ステンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 長さ(mm)4 注文コード12703096 品番1.4X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)4 寸法t(mm)0.6 寸法r(mm)0.1 寸法e(mm)1.5 寸法b(mm)14 寸法s(mm)1.3 寸法k(mm)1.4 寸法da(mm)1.8 寸法v(mm)0.14 ピッチP(mm)0.3 寸法dk(mm)2.6 寸法ds(mm)1.4 ねじの呼びdM1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする