2X6 ステンCAP 大阪魂 12703480 2X6 ステンCAP 大阪魂 12703480

ステンCAP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(46個) 長さ(mm)6 注文コード12703480 品番2X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など315種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 寸法t(mm)1 寸法r(mm)0.1 寸法e(mm)1.733 寸法b(mm)16 寸法s(mm)1.5 寸法k(mm)2 寸法da(mm)2.6 寸法v(mm)0.2 ピッチP(mm)0.4 寸法dk(mm)3.8 寸法ds(mm)2 ねじの呼びdM2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする