敷くだけ簡単・耐震・免振マット gri-eight

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 12705326 品番 GE90
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

「gri-eigt」(グリエイト)は、軟質PVCの為、ベトつかず、燃えにくく、経年劣化が少ない新素材です。
また、特殊形状により多数の突起(ダンパー)が、グリップ力を発揮し、同時に振動を吸収する効果が見込めます。
企業のオフィス・工場・物流センターにおいて機器や商品棚・書庫等の転倒防止として四隅に敷くだけで簡単にお役立ていただけます。
また、ご家庭の家具・家電等にも簡単にご使用いただけます。

種別耐震マット 材質PVC 寸法(mm)90×90 ブラック 耐荷重(kg)500 適合温度(℃)-10〜60
注意
※本製品は地震などの揺れによる転倒を最小限に抑えるものであり、災害で生じた破損・事故・怪我に対しての保証をするものではありません。
※本製品は、すべての対象物に万能に対応するものではありません。ご使用頂く際には、それぞれの仕様・形状・耐荷重などのご確認をお願いいたします。
※再生材の使用により、加工上の皺や溝、不純物混在等生じる事がありますが、使用上の効果に問題ありません。
※本製品を使用して発生した破損事故や転倒による損害に対し責任を負うものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする