新ダイワ
新ダイワの 非常用電源
新ダイワの 非常用電源オプション
ソーラーパネル200W
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12705554
品番
PV200
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
折りたためるので収納に便利!
適合機種
SLG2300
寸法(mm)
充電時:2440×540×25
質量(kg)
7.2
最大出力(W)
200
収納時寸法(mm)
540×580×60
充電時間(時間)
約12(真夏の晴天時)
注意
※充電時間は日射強度で変わります。