※天面

- マイクロスイッチ モノタロウ 12706586 - マイクロスイッチ モノタロウ 12706586 - マイクロスイッチ モノタロウ 12706586 - マイクロスイッチ モノタロウ 12706586

マイクロスイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12706586 品番-
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。

用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。 寸法(mm)FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4 使用温度範囲(℃)0〜+55 アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・短レバー形 定格電圧DC250 適合規格UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5) 端子形状M4ねじ端子 耐電圧(同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V 端子の種類ねじ締め端子 温度上昇55℃ 動作特性OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小) 接触抵抗(mΩ)15以下(初期値) 電気定格UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A 許容操作頻度20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的) 接点材質AgSnO2 接触形式単極双投 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm 推奨締付トルク範囲(N・m)1.18〜1.47 機械的寿命100万回 絶縁抵抗100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計 電気的寿命10万回 使用湿度範囲(%RH)35〜85以下 端子強度(N)締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※感電および焼損の恐れがありますのでスイッチの取りつけ、取り外しや配線作業および保守点検時は、必ず電源をOFFの状態で行ってください。
※スイッチ定格は接点負荷を確認して適切に選定してください。過剰な接点負荷を通電すると接点が溶着、短絡や焼損する原因となります。
※接触不良やスイッチ自体の破損の原因となりますのでスイッチの耐久性は実機確認を行い、性能上問題のない開閉回数内にてご使用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12706586
2024-07-14
用途:
機械のメンテナンス時
佐藤 様

A社製のリミットスイッチ接点が消耗して交換しようとしたがA社製は廃番になっておりました
当品を見つけて購入、 交換してOKでした
A社製はローラー部が樹脂にて摩耗が激しかった 本品は金属製で長持ちしそうです
ローラー部の幅が広いタイプがあれば尚良いです

対象商品:
12706586
2023-09-10
用途:
機械のメンテナンス

オムロン製を使用していたが、手に入らない状態だったのですぐに手に入り助かった
耐久性についてはこれから確認

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする