サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
カーペットタイルNT-350
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12708975
品番
NT-35001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
80
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ループ
寸法(cm)
50×50
機能
静電/防炎
パイル長(mm)
3.5
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号
EO060039
パイル密度
1/10G×10.5ST
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
全厚(mm)
6.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12708975
NT-35001
15827309
NT35001
カーペットタイル NT350
サンゲツ
1枚
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました