サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの カーペット・フロア
サンゲツの タイルカーペット
カーペットタイルNT-350E
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12710899
品番
NT-326E
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ループ
寸法(cm)
50×50
機能
静電/防炎
パイル長(mm)
H4、L2.5
材質(パイル)
原着ポリプロピレン100%
防炎性能試験番号
E2180202
パイル密度
1/10G×10.6ST
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
全厚(mm)
6.7