カーペットタイルNT-490

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 注文コード12710987 品番NT-497
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎 パイル長(mm)H4、L2.5 材質(パイル)原着ポリプロピレン100% 防炎性能試験番号EO090060 パイル密度1/10G×10.3ST ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 全厚(mm)6.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12710987 NT-497 15827047 NT497 カーペットタイル NT350 プランタ サンゲツ カーペットタイル NT350 プランタ サンゲツ 1枚 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする