カーペットタイルNT-2800 D-eco

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12711714 品番NT-28001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,950
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様CO2削減率57%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」4の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。 形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎撥水・撥油処理により、ほこり・汚れがつきにくく、洗濯などで汚れが落ちやすい/繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい パイル長(mm)H3.5、L2.5 材質(パイル)リサイクルBCFナイロン100% 防炎性能試験番号E2210207 パイル密度1/10G×11.5ST グリーン購入法適合 再生材使用率(%)49 全厚(mm)6.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12711714 NT-28001 68735996 NT-28001 NT700 カーペットタイル NT2800 D-eco シンプルラインD サンゲツ NT700 カーペットタイル NT2800 D-eco シンプルラインD サンゲツ 1枚 829 税込912 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする