曜日別特売
NT-71302 カーペットタイルNT-7130H D-eco サンゲツ 12712116

カーペットタイルNT-7130H D-eco

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード12712116品番NT-71302
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくいパイル長(mm)H5、L2.5材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100%防炎性能試験番号E2210119パイル密度1/10G×10.5STグリーン購入法適合再生材使用率(%)48全厚(mm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする