サンゲツ
カーペットタイルNT-7130H D-eco
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
12712168
品番
NT-71304
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐次亜塩素酸/CO2削減率62%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。
形状
ループ
寸法(cm)
50×50
機能
静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい
パイル長(mm)
H5、L2.5
材質(パイル)
リサイクル原着ナイロン100%
防炎性能試験番号
E2210119
パイル密度
1/10G×10.5ST
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
48
全厚(mm)
7