防水型ヒューズボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12713017 品番FB-12W 防水型IP65
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別) アウトレット
¥4,2983,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水型登場!平型ヒューズ付きのヒューズボックス
12/24V用
本体は絶縁性・耐熱性・難燃性に優れたPBT樹脂製
透明なPCカバーはノブボルト付き
防水型IP65シリコン製パッキングによる防塵・防水機能搭載!ボート・自動車・ヨット・キャンピングカーなどに最適!
6回路用/予備ヒューズ20個付き(5A・10A・15A・20A入り)
LEDインジケーター付き(ヒューズが切断すると赤色LEDランプが点灯)
マイナスアース・バスバー内蔵

付属品カバー、表示用ステッカー(71種類入り)、取り付け用ステンレス製タッピングネジ4本 電圧(V)12/24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする