表示器用 取付スタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12713096 品番S30-2
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示器・USB充電器用簡易スタンド
簡単に取り付け可
メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
樹脂製

付属品黒色タッピングネジ 2本 種別- 材質樹脂製 寸法(mm)76×53×49 タイプスタンド型 取付け方法スタンドタイプ(2本のネジで固定) 穴径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする