マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
表示器用 取付スタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12713105
品番
S30-3 2連タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル表示器・USB充電器用簡易スタンド
簡単に取り付け可
メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
樹脂製
付属品
黒色タッピングネジ 2本
種別
2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可)
材質
樹脂製
寸法(mm)
74×98×49
タイプ
スタンド型
取付け方法
スタンドタイプ(2本のネジで固定)
穴径(mm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12713105
S30-3 2連タイプ
62391485
S30-3
表示器用 取付スタンド 2連タイプ
マリンテック
1式
¥
599
税込
¥
659
品番が変更になりました