マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
表示器用 埋込パネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12713130
品番
B30-2
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は679円となります。
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル
簡単に取り付け可
メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
樹脂製
付属品
黒色タッピングネジ 2本
種別
-
材質
樹脂製
寸法(mm)
61×43
色
黒色
タイプ
埋込型
取付け方法
埋込タイプ(取付穴30mm)
穴径(mm)
30