表示器用 埋込パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12713139 品番B30-3 2連タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル
簡単に取り付け可
メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
樹脂製

付属品黒色タッピングネジ 4本 種別2連タイプ(表示器・USB充電器が2つ装着可) 材質樹脂製 寸法(mm)105×43 黒色 タイプ埋込型 取付け方法埋込タイプ(取付穴30mm) 穴径(mm)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12713139 B30-3 2連タイプ 62391510 B30-3 表示表示器用 埋込パネル 2連タイプ マリンテック 表示表示器用 埋込パネル 2連タイプ マリンテック 1式 599 税込659 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする