マリンテック
マリンテックの 船舶艤装品
マリンテックの 船舶電装品
マリンテックの 船用スイッチ/アダプター
表示器用 埋込パネル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径(mm)
角穴:37×21(2か所)、丸穴:30
注文コード
12713157
品番
T30-3
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
穴径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ロッカースイッチ・デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル
簡単に取り付け可
金属製:黒色アルミ製プレート(アルマイト処理)
付属品
タッピングネジ 4本
種別
角型タイプ2個・丸型タイプ1個装着可能
材質
アルミニウム製
寸法(mm)
110×68
タイプ
埋込型
取付け方法
4本のネジで固定
穴径(mm)
角穴:37×21(2か所)、丸穴:30