表示器用 埋込パネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(mm)角穴:37×21 注文コード12713166 品番T37-3
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,098円となります。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は穴径など2種類から選べます 他の種類を見る

ロッカースイッチ・デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル
簡単に取り付け可
金属製:黒色アルミ製プレート(アルマイト処理)

付属品タッピングネジ 4本 種別角型タイプ・ロッカースイッチなど3個装着可能 材質アルミニウム製 寸法(mm)110×68 タイプ埋込型 取付け方法4本のネジで固定 穴径(mm)角穴:37×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする