ロッカースイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12713209 品番WRS-30A
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水のON-OFFスイッチ!シリコン製アコーデオンカバー付き
ON-OFF/2極4ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ
ケーブル接続:挟み込み接続式

適合【防水中間スイッチ】WSW-30Aなど 極数4極 電圧(V)250まで スイッチON-OFF 電流容量(A)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする