ディスペンサー倒立ボトル(個包装タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12713385 品番 999605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。
片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。
逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。
スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。
下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。

用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc. 材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋 ナチュラル 容量(mL)360 材質(本体)PP 質量(g)26 耐熱温度(℃)70(本体) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)ボトル:173×57×53
注意
※電子レンジ、オーブン、食器洗浄機、乾燥機では使用しないでください。
※食用によっては色移り、匂い移りすることがあります。
※容器は立てて保存してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12713394
2023-10-18
用途:
トリートメントの詰め替え容器
その他業種

本体がチューブタイプできれいに洗えないのが気になっており、ボトル部分がソフトかつ自立する容器を探していました。
便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする