曜日別特売
AD-3A 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス) 12713568

 

AD-3A 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス) 12713568
AD-3A 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス) 12713568
AD-3A 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス) 12713568
AD-3A 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス) 12713568
AD-3A 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス) 12713568
AD-3A 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス) 12713568
AD-3A 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス) 12713568
AD-3A 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス) 12713568
AD-3A 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス) 12713568
AD-3A 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス) 12713568
AD-3A 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス) 12713568
AD-3A 卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ MagX(マグエックス) 12713568

卓上パーテーション脚パーツ 通常タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード12713568品番AD-3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。
破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。
パーテーションの連結にも便利!

用途
パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして
材質透明アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×130基材厚さ(mm)3対応板厚(mm)3mm用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12713568
2022-12-22
用途: パーテーション脚として使用
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

プラダンボール3mm厚と一緒に購入したが、ややスカスカ状態で安定性に欠けるのでプラダンボールと同色のテープで固定して使用している。しっかりと固定したい場合には、通常タイプではなく調整タイプの方が良かったのかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする