MagX(マグエックス)
MagX(マグエックス)の パーティション
MagX(マグエックス)の パーティション用アクセサリー
卓上パーテーション脚パーツ 調節タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12713577
品番
AD-5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
差し込み式で簡単に設置できるパーテーション用のアクリルスタンド(脚)。
破損した脚の交換用にも使える(アクリル板、塩ビ板、プラ板など)。
パーテーションの連結にも便利!
用途
パーテーションの設置、破損した脚の交換用パーツとして
材質
透明アクリル、調節ネジ:スチール(メッキ塗装)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×80×130
基材厚さ(mm)
3
対応板厚(mm)
3〜5mm用(調節タイプ)