シンワ測定
シンワ測定の キッチン・調理用品
シンワ測定の 計量ツール・はかり・温度計
シンワ測定の 塩分濃度計・糖分計
糖度計 屈折式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12713620
品番
70176
参考基準価格(税別)
¥12,330
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
電池が不要なので手軽に測定できます。
大きめの数字で見やすい目盛を採用しました。
熱伝導率に優れ、環境温度となじみやすい銅製です。
用途
野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に
付属品
収納ケース、スポイト、調節ドライバー、拭き布
材質
本体:銅 カバープレート:ABS樹脂 プリズム:ガラス
測定範囲
糖度(Brix値):0〜50%
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
10〜30
最小表示
糖度(Brix値):0.5%(1目盛)
本体寸法(mm)
152×37×37
精度
糖度(Brix値):±0.5%
測定範囲(%)
0〜50
自動補正範囲
10〜30℃
注意
※用途以外に使用しないでください。
商品説明動画
【シンワ測定】糖度計屈折式 製品紹介
参考になった