曜日別特売
46041 ベベルブラシ 好川産業 12713647

ベベルブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個寸法(mm)75注文コード12713647品番46041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部に最適

用途平面研磨、塗装の剥離や熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。材質真鍮メッキ線寸法(mm)75ねじ径M10×1.5金具径(mm)50線径(mm)0.25
注意
※保護メガネ、ヘルメット等の着用、適切な回転にて使用の事、乱暴な使用はさける事
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする