スーパーエース水中ポンプホースセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12713735 品番 S-500N HOSESET 50HZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

レバー式カップリング付きですので工具不要でホース接続が可能です。
ホースは必要な長さにカットできます。
220〜500Wクラスでは他に類のない耐摩耗性です。
小型軽量で取り扱いが簡単です。
ケーシング、羽根車は特殊ゴム製で耐摩耗・耐衝撃性に優れています。
電動機に自動焼損防止装置を内蔵しています。

セット内容
レバー式カップリング(1式)
20mホース(1本)
プラ段製一式収納ケース(1箱)
ホースバンド(1個)
口径(Φmm)50 出力(kW)0.5 電源(V)単相100 周波数(Hz)50 全揚程(m)8.5 吐出量(L/min)120 取扱液清水、汚水、泥水 用途洪水などによる浸水時の排水用・土木用・土砂混入水の排水 材質ケーシング:合成ゴム、羽根車:合成ゴム、主軸:SUS420J2 型式非自動運転形 全長(mm)189 電流(A)6.7 全幅(mm)189 全高(mm)342 接続レバー式カップリング 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ポンプ水没最大水深(m)4 アズワン品番64-9333-11 液温(℃)0〜40(凍結のないこと) 最低水位(mm)60(揚水)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする