※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12713884 品番 80BN43.7
参考基準価格(税別)¥582,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

スマッシュ機構により、高効率と異物通過性の両立を実現。通過性を確保しながら、ポンプ性能の向上と省エネに貢献します。
また、ポンプの閉塞リスクを大幅に低減させました。そのため、SDGsの観点からも、二酸化炭素の排出量の削減や、省エネ、維持管理の省人化なども提案できる製品です。

用途
合併処理・産業排水処理プラントの処理工程用。
下水処理・し尿処理プラント、各種工場・建築設備の汚水・汚物排水用。
付属品キャブタイヤケーブル×1、吐出しベンド(ボルト・パッキン付)×1式、IS10Kねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)×1式 材質【ポンプ】羽根車:FCD500/ケーシング:FC250/サクションカバー:FCD500/軸封(メカニカルシール):SiC、【モーター】フレーム:FC200/主軸:SUS420J2/ケーブル:VCT/2PNCT 質量(kg)93 出力(kW)3.7 極数4極 周波数(Hz)60 電圧(V)三相200 構造【羽根車】ノンクロッグ、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受 全揚程(m)11 吐出口径(Φmm)80 使用液汚水・雑排水・汚物・異物を含む液 保護装置サークルサーマルプロテクタ 始動方式じか入 吐出量(m3/min)1.1 潤滑油タービン油VG32 キャブタイヤケーブル種類VCT キャブタイヤケーブル(m)6 液温(℃)0〜40 仕上外径(Φmm)13.9 配管接続方式JIS10Kフランジ 耐熱区分F種 モータ種類乾式水中形誘導電動機
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品説明動画

高効率と通過性を両立! | 水中ノンクロッグ型スマッシュポンプ BN型_Tsurumi Pump

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする